LLAVE MIXTA 27MM ADF

Número de artículo: 440.27SR
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 440.27SR
EAN / GTIN 3148518669474
Número del fabricante 440.27SR
Número L L60130 7967

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 56,0
  • B1 [mm]: 42,0
  • E [mm]: 11,4
  • E1 [mm]: 17,0
  • L [mm]: 290
  • [g]: 420