LLAVE MIXTA OGV 27MM SLS

Número de artículo: 440.27SLS
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 440.27SLS
EAN / GTIN 3662424027796
Número del fabricante 440.27SLS
Número L L60130 9328

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • Aseguramiento especial mediante un cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
  • Llave estándar para todas las aplicaciones habituales
  • Altas prestaciones mecánicas combinadas con dimensiones reducidas para cumplir con las normas de aviación
  • Cabeza anular biselada a 15° para un mejor acceso para el atornillado en serie o a ras
  • Perfil OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Horquilla biselada a 15°
  • La geometría optimizada del mango de la horquilla mejora el acceso
  • Acabado cromado, satinado.

Característica:

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 58,0
  • B1 [mm]: 39,2
  • C1 [mm]: 15,6
  • E [mm]: 8,9
  • E1 [mm]: 15,6
  • E2 [mm]: 10,4
  • L [mm]: 295
  • [g]: 400