LLAVE MIXTA 20MM ADF

Número de artículo: 440.20SR
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 440.20SR
EAN / GTIN 3148518667012
Número del fabricante 440.20SR
Número L L60130 11242

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [mm]: 20
  • B [mm]: 45,0
  • B1 [mm]: 34,0
  • E [mm]: 9,5
  • E1 [mm]: 13,5
  • L [mm]: 230
  • [g]: 225