Llave de anillo ″440″ 1.5/16″.

Número de artículo: 440.1P5/16
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 440.1P5/16
    EAN / GTIN 3148517684232
    Número del fabricante 440.1P5/16
    Número L L60130 4752

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Llave estándar para todas las aplicaciones habituales
    • Altas prestaciones mecánicas combinadas con dimensiones reducidas para cumplir con las normas de aviación
    • Cabeza anular biselada a 15° para un mejor acceso en el atornillado en serie o a ras
    • Perfil OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
    • Horquilla biselada a 15°
    • La geometría optimizada del mango de la horquilla mejora el acceso
    • Acabado cromado y satinado.

    Característica:

    • A [″]: 1'5/16
    • B [mm]: 69,8
    • B1 [mm]: 47,0
    • C1 [mm]: 18,5
    • E [mm]: 11,8
    • E1 [mm]: 18,5
    • E2 [mm]: 12,8
    • L [mm]: 380
    • [g]: 715