LLAVE MIXTA 1P1/8 ADF

Número de artículo: 440.1P1/8SR
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 440.1P1/8SR
EAN / GTIN 3148518738132
Número del fabricante 440.1P1/8SR
Número L L60130 4750

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [″]: 1-1/8″
  • B [mm]: 61,0
  • B1 [mm]: 49,0
  • E [mm]: 13,0
  • E1 [mm]: 20,0
  • L [mm]: 320
  • [g]: 560