LLAVE MIXTA 1/4P

Número de artículo: 440.1/4
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 440.1/4
EAN / GTIN 3148517682559
Número del fabricante 440.1/4
Número L L60130 646

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave estándar para todas las aplicaciones habituales
  • Altas prestaciones mecánicas combinadas con dimensiones reducidas para cumplir con las normas de aviación
  • Cabeza anular biselada a 15° para un mejor acceso en el atornillado en serie o a ras
  • Perfil OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Horquilla biselada a 15°
  • La geometría optimizada del mango de la horquilla mejora el acceso
  • Acabado cromado y satinado.

Característica:

  • A [″]: 1/4
  • B [mm]: 14,1
  • B1 [mm]: 10,0
  • C1 [mm]: 6,0
  • E [mm]: 3,1
  • E1 [mm]: 6,0
  • E2 [mm]: 3,8
  • L [mm]: 115
  • [g]: 20