LLAVE MIXTA 11MM ADF

Número de artículo: 440.11SR
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 440.11SR
EAN / GTIN 3148518661386
Número del fabricante 440.11SR
Número L L60130 11232

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [mm]: 11
  • B [mm]: 26,5
  • B1 [mm]: 21,0
  • E [mm]: 6,0
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 150
  • [g]: 55

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra