JUEGO 8 LLAVES A FIJAS PULGADAS

Número de artículo: 44.JU8T
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 44.JU8T
EAN / GTIN 3148515299353
Número del fabricante 44.JU8T
Número L L60130 4508

Descripción

Descripción:

  • Llave de horquilla = las horquillas son más finas que la llave de caja estándar para un mejor acceso en espesor. Ejemplos: Pinzas de freno, contratuercas de mangueras hidráulicas
  • Cabezas de llave biseladas a 15°
  • Diseño: cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [″]: 1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16 - 1″x1''1/16 - 1''1/8x1''1/4
  • Envase: Bolsa: N.38A-8B
  • [kg]: 1.560

Volumen de suministro:

  • Llave de boca doble serie 44: 1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16 - 1x1.1/16 - 1.1/8x1.1/4
  • Bolsa: N.38A-8B