JUEGO 11 LLAVES FIJAS PULGADAS

Número de artículo: 44.JU11A
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 44.JU11A
EAN / GTIN 3148518187510
Número del fabricante 44.JU11A
Número L L60130 7413

Descripción

Descripción:

  • Llave de horquilla = las horquillas son más finas que la llave de caja estándar para un mejor acceso en espesor. Ejemplos: Pinzas de freno, contratuercas de mangueras hidráulicas
  • Cabezas de llave biseladas a 15°
  • Diseño: cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [″]: 1″1/8x1″1/4 - 1″3/8x1″1/2 - 1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1″x1″1/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16 - 11/32x12/32 - 1″3/16x1″5/16
  • Envase: caja
  • [kg]: 3,2

Volumen de suministro:

  • A[″]: 1″1/8x1″1/4 - 1″3/8x1″1/2 - 1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1″x1″1/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16 - 11/32x12/32 - 1″3/16x1″5/16
  • Envase: caja de cartón

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra