JUEGO 9 LLAVES FIJAS MM

Número de artículo: 44.JE9
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 44.JE9
Copiar
EAN / GTIN 3148515302206
Copiar
Número del fabricante 44.JE9
Copiar
Número L L60130 608
Copiar
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Llave de horquilla = las horquillas son más finas que la llave de caja estándar para un mejor acceso en la fuerza. Ejemplos: Pinzas de freno, contratuercas de mangueras hidráulicas
  • Cabezas de llave biseladas a 15°
  • Dimensiones métricas: de 3,2 a 42 mm
  • Diseño: cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 3,2x5,5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
  • Envase: cartón
  • [kg]: 0,550

Volumen de suministro:

  • A [mm]: 3,2x5,5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
  • Envase: cartón