JUEGO 8 LLAVES FIJAS MM

Número de artículo: 44.JE8
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 44.JE8
EAN / GTIN 3148515302107
Número del fabricante 44.JE8
Número L L60130 3941

Descripción

Descripción:

  • Llave de horquilla = las horquillas son más finas que la llave de caja estándar para un mejor acceso en la fuerza. Ejemplos: Pinzas de freno, contratuercas de mangueras hidráulicas
  • Cabezas de llave biseladas a 15°
  • Dimensiones métricas: de 3,2 a 42 mm
  • Diseño: cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24
  • Envase: cartón
  • [kg]: 0,980

Volumen de suministro:

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24
  • Envase: cartón