LLAVE FIJA 8X10MM

Número de artículo: 44.8X10
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 44.8X10
EAN / GTIN 3148511023778
Número del fabricante 44.8X10
Número L L60130 415

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Ejemplos de aplicación: Pinzas de freno, tuercas de bloqueo de los latiguillos hidráulicos
  • Cabezas de llaves biseladas a 15°
  • Cromadas, satinadas.

Característica:

  • A [mm]: 8x10
  • B x B1 [mm]: 19,0 x 22,0
  • E [mm]: 4,2
  • L [mm]: 137
  • [g]: 33