LLAVE FIJA 5/8X3/4

Número de artículo: 44.5/8X3/4
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 44.5/8X3/4
EAN / GTIN 3662424009006
Número del fabricante 44.5/8X3/4
Número L L60130 11012

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Ejemplos de aplicación: Pinzas de freno, tuercas de bloqueo de los latiguillos hidráulicos
  • Cabezas de llaves biseladas a 15°
  • Cromadas, satinadas.

Característica:

  • A [″]: 5/8X3/4
  • B x B1 [mm]: -
  • E [mm]: -
  • L [mm]: -
  • [g]: -