LLAVE FIJA 34X36MM

Número de artículo: 44.34X36
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 44.34X36
EAN / GTIN 3148511024850
Número del fabricante 44.34X36
Número L L60130 5560

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Ejemplos de aplicación: Pinzas de freno, tuercas de bloqueo de los latiguillos hidráulicos
  • Cabezas de llaves biseladas a 15°
  • Cromadas, satinadas.

Característica:

  • A [mm]: 34x36
  • A x B1 [mm]: 71,0 x 75,0
  • E [mm]: 11,7
  • L [mm]: 342
  • [g]: 781