LLAVE FIJA 30X32MM

Número de artículo: 44.30X32
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 44.30X32
EAN / GTIN 3148511024751
Número del fabricante 44.30X32
Número L L60130 1796

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Ejemplos de aplicación: Pinzas de freno, tuercas de bloqueo de los latiguillos hidráulicos
  • Cabezas de llaves biseladas a 15°
  • Cromadas, satinadas.

Característica:

  • A [mm]: 30x32
  • A x B1 [mm]: 64,0 x 70,0
  • E [mm]: 9,8
  • L [mm]: 318
  • [g]: 516