LLAVE FIJA 3/4X13/16

Número de artículo: 44.3/4X13/16
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 44.3/4X13/16
    EAN / GTIN 3148511045718
    Número del fabricante 44.3/4X13/16
    Número L L60130 1898

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor del producto: Ejemplos de aplicación: Pinzas de freno, tuercas de bloqueo de los latiguillos hidráulicos
    • Cabezas de llaves biseladas a 15°
    • Cromadas, satinadas.

    Característica:

    • A [″]: 3/4X13/16
    • A x B1 [mm]: 43,0 x 48,5
    • E [mm]: 7,5
    • L [mm]: 240
    • [g]: 220