LLAVE FIJA 1/2X9/16

Número de artículo: 44.1/2X9/16
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 44.1/2X9/16
EAN / GTIN 3148511044513
Número del fabricante 44.1/2X9/16
Número L L60130 1897

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Ejemplos de aplicación: Pinzas de freno, tuercas de bloqueo de los latiguillos hidráulicos
  • Cabezas de llaves biseladas a 15°
  • Cromadas, satinadas.

Característica:

  • A [″]: 1/2X9/16
  • A x B1 [mm]: 31,0 x 33,5
  • E [mm]: 5,7
  • L [mm]: 182
  • [g]: 93