LLAVE FIJA 17X19MM

Número de artículo: 44.17X19
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 44.17X19
    EAN / GTIN 3148511024157
    Número del fabricante 44.17X19
    Número L L60130 418

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor del producto: Ejemplos de aplicación: Pinzas de freno, tuercas de bloqueo de los latiguillos hidráulicos
    • Cabezas de llaves biseladas a 15°
    • Cromadas, satinadas.

    Característica:

    • A [mm]: 17x19
    • B x B1 [mm]: 39,0 x 42,0
    • E [mm]: 7,3
    • L [mm]: 220
    • [g]: 174