LLAVE FIJA 16X17MM

Número de artículo: 44.16X17
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 44.16X17
EAN / GTIN 3148511024096
Número del fabricante 44.16X17
Número L L60130 1393

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Ejemplos de aplicación: Pinzas de freno, tuercas de bloqueo de los latiguillos hidráulicos
  • Cabezas de llaves biseladas a 15°
  • Cromadas, satinadas.

Característica:

  • A [mm]: 16x17
  • A x B1 [mm]: 37,0 x 42,0
  • E [mm]: 6,3
  • L [mm]: 210
  • [g]: 148