Alicate para arandelas para arandelas interiores en taladros recubiertos de plástico cromado 170 mm

Número de artículo: 44 23 J21
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 44 23 J21
EAN / GTIN 4003773042976
Número del fabricante 44 23 J21
Número L L70010 107

Descripción

Descripción:

  • forma fuerte, forjada
  • puntas antideslizantes y estables

Característica:

  • Capacidad para diámetro de orificio: Ø 19 - 60 mm
  • Puntas (diámetro): Ø 1,8 mm
  • cromado
  • revestido de plástico