Alicate para arandelas para arandelas interiores en taladros recubiertos de plástico negro atramentado 130 mm

Número de artículo: 44 21 J11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 44 21 J11
    EAN / GTIN 4003773022886
    Número del fabricante 44 21 J11
    Número L L70010 1082

    Descripción

    Descripción:

    • forma fuerte, forjada
    • puntas antideslizantes y estables

    Característica:

    • Capacidad para diámetro de orificio: Ø 12 - 25 mm
    • Puntas (diámetro): Ø 1,3mm
    • atramentado en negro
    • revestido de plástico
    • pulida