Banco de ajuste SB 1 1500

Número de artículo: 439900 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz USB
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición exterior 40,1 mm - 1.556 mm
Capacidad de medición interior 1 mm - 1.516 mm
Lectura 0,001 mm
Precisión 1,5 + L(mm)/300 µm
Precisión de repetición (2 σ) 1 µm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Interfaz Interfaz USB
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Tamaño de la pantalla 10 pul
Modo pantalla Pantalla táctil TFT
Placa base longitud 2.240 mm
Profundidad placa base 320 mm
Altura 706 mm
Peso 430 kg
Consumo de potencia 150 W
Tensión de red 100 V - 240 V
Frecuencia de red 50 Hz - 60 Hz
Tensión de salida 24 V, 5 A
Alimentación eléctrica 100 – 240 V
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Instrumento de ajuste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 439900 1500
EAN / GTIN 4062406785727
Número del fabricante 439900 1500

Descripción

Ejecución:

Dispositivo de ajuste horizontal de manejo sencillo y cómodo con pantalla táctil apta para el taller, para el ajuste de aparatos de medición de interiores y exteriores. El dispositivo está elaborado con gran calidad y presenta una base de granito macizo, así como guías de alta precisión. El control del motor, de alta precisión, regula los valores preajustados incluso tras incorporar distintas presiones de medición a tiempo real. Software en varios idiomas. Puertos USB para impresora y escáner.

Función:

  • Posibilidad de entrada de medidas interiores y exteriores en milímetros o pulgadas.
  • Calculador de tolerancias integrado con selección rápida de valores mínimos, máximos y medios.
  • Memorización de favoritos para el ajuste repetido de medios de medición.
  • El historial se registra y se puede consultar en todo momento.

Volumen de suministro:

Incluye fuente de alimentación, funda protectora contra el polvo, calibración de fábrica, instrucciones de uso, soportes de transporte.
Suministro a portes debidos.

Partes opcionales:

Adaptador n.° 439910; 439912; 439915; 439916, impresora n.° 085505, escáner de códigos de barras 2D n.° 439930 tam. 1950GHD, regleta de enchufes n.° 081163; 081179.

Nota:

Valor límite de la desviación de medición (MPE) según VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 hoja 17.2. Condiciones ambientales admisibles 20 °C ±3 K, medido con patrones calibrados o dispositivos de medición normales utilizando la compensación de temperatura integrada.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra