Muelas abrasivas 1F80 Para acero inoxidable 50 x 6 x 6

Número de artículo: 439059
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Disco de desbaste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 439059
EAN / GTIN 9003174390596
Número del fabricante 439059
Número L L50140 541

Descripción

Descripción:

El PREMIUM 1F80 muela abrasiva es especialmente adecuado para tareas de molienda exigentes en lugares de difícil acceso con varias calidades de acero inoxidable. Este disco de desbaste de alto rendimiento le ayuda en una amplia gama de tareas, como la aplicación de ranuras y muescas, el desbarbado de engranajes, el desbaste de superficies curvas en cavidades y el mantenimiento de palas de turbina. Gracias al sistema de encuadernación especialmente desarrollado para acero fino, esta herramienta permanece agresiva durante mucho tiempo y la vida útil aumenta significativamente. La pureza química del producto evita la corrosión, picaduras y una reducción en la resistencia a la fatiga, lo que resulta en mejores resultados en acero fino. Si el diámetro es superior a 80 mm, recomendamos utilizar una cubierta protectora.

Característica:

  • Forma: 1F80 MUELA COMPACTA
  • Tamaño del grano: 30
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneidad material: Acero fino
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A 30 R- BFX /80
  • Dimensión (D x D x H): 50 x 6 x 6 mm
  • Diámetro: 50 mm
  • Grosor: 6 mm
  • Agujero: 6 mm
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Sistema de encuadernación especial para acero fino con la más alta agresividad y larga vida útil
  • La pureza química del producto evita la corrosión, picaduras y reducción de la resistencia a la fatiga, lo que resulta en mejores resultados en acero fino

Aplicación:

  • Para el trabajo exigente en lugares difíciles de alcanzar en varios grados de acero inoxidable
  • Para la aplicación de ranuras y muescas, para engranajes de desbarbado, para el mantenimiento de palas de turbina y para desbaste de superficies curvas en cavidades

Recomendación:

  • Utilice una capucha protectora con un diámetro de más de 80 mm

Características especiales:
  • Larga vida
  • La más alta agresividad
  • Mejores resultados en acero fino

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra