Palpador rápido interior con brazos palpadores largos 70-120 mm

Número de artículo: 438953 70-120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 35,22 € /piezas
  • 45,51 € /piezas
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Clase de protección IP: IP 65

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma Norma de fábrica
    Capacidad de medición 70 mm - 120 mm
    Lectura 0,05 mm
    Límite de error 0,05 mm
    Clase de protección IP IP 65
    ⌀ de esfera palpadora MD 2 mm
    Anchura de ranura mínima 3,3 mm
    Profundidad de ranura máxima 8 mm
    Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición) 192 mm
    Técnica de medición analógico
    ⌀ reloj comparador 66 mm
    Tipo de producto Palpador rápido interior

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 438953 70-120
    EAN / GTIN 2050001743152

    Descripción

    Ejecución:

    1 brazo palpador fijo y 1 móvil con apoyos de medición de bola MD. La inclinación del brazo palpador móvil se transmite al reloj comparador. El resultado de la medición se puede leer directamente.

    Función:

    IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.