{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 60 mm - 80 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Límite de error | 0,03 mm | |
Clase de protección IP | IP 65 | |
⌀ de esfera palpadora MD | 1 mm | |
Anchura de ranura mínima | 1,5 mm | |
Profundidad de ranura máxima | 8 mm | |
Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición) | 80 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ reloj comparador | 65 mm | |
Tipo de producto | Palpador rápido interior |
Número de artículo | 438950 60-80 | |
EAN / GTIN | 2050001036919 |