Reves.goma espuma, sin montaje (p.41813)

Número de artículo: 43892
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Dados de espuma

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 43892
    EAN / GTIN 4003866438921
    Número del fabricante 43892
    Número L L90010 1440

    Descripción

    Descripción:

    Revestimiento duradero y resistente al roce fabricado en gomaespuma de polietileno.
    Cuerpo de goma espuma con separadores y placa de gomaespuma para base y tapa.
    Apto para las series K424 XC, K470, Eurobox y ZARGES Box.

    Característica:

    Altura interior 310 mm
    La. x An. x Al. interior 750 mm × 450 mm × 310 mm
    Longitud interior 750 mm
    Peso 1.1 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra