Reves.goma espuma, sin montaje (p.41810)

Número de artículo: 43889
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Dados de espuma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43889
EAN / GTIN 4003866438891
Número del fabricante 43889
Número L L90010 1388

Descripción

Descripción:

Revestimiento duradero y resistente al roce fabricado en gomaespuma de polietileno.
Cuerpo de goma espuma con separadores y placa de gomaespuma para base y tapa.
Apto para las series K424 XC, K470, Eurobox y ZARGES Box.

Característica:

Altura interior 159 mm
La. x An. x Al. interior 516 mm × 350 mm × 159 mm
Longitud interior 516 mm
Peso 1 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra