Reves.goma espuma oM,p.IM:1150x750x480mm

Número de artículo: 43884
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Dados de espuma

Identificación y clasificación

Número de artículo 43884
EAN / GTIN 4003866438846
Número del fabricante 43884
Número L L90010 1309
Fabricante Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

Revestimiento duradero y resistente al roce fabricado en gomaespuma de polietileno.
Cuerpo de goma espuma con separadores y placa de gomaespuma para base y tapa.
Apto para las series K424 XC, K470, Eurobox y ZARGES Box.

Característica:

Altura interior 480 mm
La. x An. x Al. interior 1.150 mm × 750 mm × 480 mm
Longitud interior 1150 mm
Peso 1.2 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra