Revest.goma espuma oM,p.IM:950x450x380mm

Número de artículo: 43882
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 43882
EAN / GTIN 4003866438822
Número del fabricante 43882
Número L L60070 4175

Descripción

Descripción:

Revestimiento duradero y resistente al roce fabricado en gomaespuma de polietileno.
Cuerpo de goma espuma con separadores y placa de gomaespuma para base y tapa.
Apto para las series K424 XC, K470, Eurobox y ZARGES Box.

Característica:

Altura interior 380 mm
La. x An. x Al. interior 950 mm × 450 mm × 380 mm
Longitud interior 950 mm
Peso 1.2 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra