Revest.goma espuma oM,p.IM:750x550x380mm

Número de artículo: 43877
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Dados de espuma

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 43877
    EAN / GTIN 4003866438778
    Número del fabricante 43877
    Número L L90010 1376

    Descripción

    Descripción:

    Revestimiento duradero y resistente al roce fabricado en gomaespuma de polietileno.
    Cuerpo de goma espuma con separadores y placa de gomaespuma para base y tapa.
    Apto para las series K424 XC, K470, Eurobox y ZARGES Box.

    Característica:

    Altura interior 380 mm
    La. x An. x Al. interior 750 mm × 550 mm × 380 mm
    Longitud interior 750 mm
    Peso 1.5 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra