• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Revest.goma espuma oM,p.IM:550x550x220mm

Número de artículo: 43866
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43866
EAN / GTIN 4003866438662
Número del fabricante 43866
Número L L60070 4759

Descripción

Descripción:

Revestimiento duradero y resistente al roce fabricado en gomaespuma de polietileno.
Cuerpo de goma espuma con separadores y placa de gomaespuma para base y tapa.
Apto para las series K424 XC, K470, Eurobox y ZARGES Box.

Característica:

Altura interior 220 mm
La. x An. x Al. interior 550 mm × 550 mm × 220 mm
Longitud interior 550 mm
Peso 1.1 kg