Palpador rápido exterior digital con contacto de medición bola 0-30 mm

Número de artículo: 438573 0-30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 47,39 € /piezas
  • 36,62 € /piezas
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz Digimatic; Interfaz Bluetooth
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 30 mm
Incremento numérico conmutable 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 0,04 mm
Precisión de repetición 0,02 mm
Interfaz Interfaz USB; Interfaz Digimatic; Interfaz Bluetooth
Clase de protección IP IP 67
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR3
⌀ de esfera palpadora MD 3 mm
Longitud de contacto de medición arriba Hb 30 mm
Longitud de contacto de medición abajo Hf 30 mm
Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición) 115 mm
Fuerza de medición 1 N - 1,5 N
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Técnica de medición digital
Tipo de producto Palpador rápido exterior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 438573 0-30
EAN / GTIN 2050002053168

Descripción

Ejecución:

1 brazo palpador fijo y 1 móvil con apoyos de medición de bola MD. Indicador digital de valor absoluto.
Con la introducción de valores de preajuste se pueden determinar las desviaciones a partir de un valor cualquiera.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye 2 pilas n.° 081561 tam. LR3.

Partes opcionales:

Adaptador de cable de datos n.° 498954 tam. A2, cable de datos n.° 497440 y adaptador inalámbrico n.° 498954 tam. A5.