{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 0 mm - 50 mm | |
Lectura | 0,05 mm | |
Límite de error | 0,05 mm | |
Clase de protección IP | IP 65 | |
⌀ de esfera palpadora MD | 3 mm | |
Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición) | 167 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ reloj comparador | 66 mm | |
Tipo de producto | Palpador rápido exterior |
Número de artículo | 438555 0-50 | |
EAN / GTIN | 2050002043459 | |
Número del fabricante | D450 |