{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | Norma de fábrica | |
Messbereich | 0 mm - 10 mm | |
Lectura | 0,1 mm | |
Límite de error | 0,1 mm | |
⌀ de esfera palpadora MD | 2 mm | |
Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición) | 36 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ reloj comparador | 50 mm | |
Tipo de producto | Palpador rápido exterior |
Número de artículo | 438545 0-10 | |
EAN / GTIN | 4045197634641 | |
Número del fabricante | 438545 0-10 |