Set de goma espuma 750 x 350 x 380 mm

Número de artículo: 43850
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 43850
EAN / GTIN 4003866438501
Número del fabricante 43850
Número L L60070 3981

Descripción

Descripción:

La solución rápida y sencilla para piezas sueltas o series pequeñas.
Se adapta a la forma sin necesidad de herramientas.
Set de dos placas con grosores diferentes: placa de espuma ondulada de 30 mm. para la tapa y placa de 10 mm. para la base.
Gomaespuma ondulada autoadhesiva para la tapa.
Apto para las series K424 XC, K470, Eurobox y ZARGES Box.

Característica:

Altura interior 380 mm
La. x An. x Al. interior 750 mm × 350 mm × 380 mm
Longitud interior 750 mm
Peso 3.5 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra