Verificador rápido de espesores 0-12 mm

Número de artículo: 438251 0-12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 32,06 € /piezas
  • 22,93 € /piezas
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Embalaje: Caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma Norma de fábrica
    Capacidad de medición 0 mm - 12 mm
    Lectura 0,01 mm
    Límite de error 0,02 mm
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 1
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
    ⌀ superficie de medición 5 mm
    Alcance del brazo 20 mm
    Técnica de medición digital
    Embalaje Caja estable
    Tipo de producto Verificador rápido de espesores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 438251 0-12
    EAN / GTIN 4946368727332
    Número del fabricante 700-119-30

    Descripción

    Ejecución:

    Instrumento muy pequeño y manejable con sistema de medición capacitivo. Superficies de medición de acero templadas, rectificadas y lapeadas.

    Volumen de suministro:

    Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra