Verificador rápido de espesores 0-10 mm

Número de artículo: 438210 0-10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 23,87 € /piezas
  • 20,07 € /piezas
  • 33,35 € /piezas
a petición
En stock
100 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Tipo de producto Verificador rápido de espesores
Capacidad de medición 0 mm - 10 mm
Lectura 0,01 mm
Límite de error 0,02 mm
⌀ superficie de medición 10 mm
Alcance del brazo 30 mm
Técnica de medición analógico
Embalaje caja estable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 438210 0-10
EAN / GTIN 4045197204356
Número del fabricante 438210 0-10

Descripción

Ejecución:

Calibrador rápido de espesores con palanca elevadora (presión de medición independiente del usuario). Bastidor de construcción ligera, pintado. Superficies de medición templadas y rectificadas.
Superficies de medición lapeadas.