{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 0 mm - 25 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) | 0,02 mm | |
Interfaz | Interfaz USB; Puerto USB | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | Pila redonda | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Modelo superficie de medición | templadas y rectificadas | |
⌀ superficie de medición | 10 mm | |
Alcance del brazo | 200 mm | |
Técnica de medición | digital | |
Tipo de producto | Verificador rápido de espesores |
Número de artículo | 438192 0-25 | |
EAN / GTIN | 4031452200461 |