Destornillador de precisión PicoFinish® ESD con llave de vaso hexagonal 5.0 mm x 60 mm

Número de artículo: 43690
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43690
EAN / GTIN 4010995436902
Número del fabricante 43690
Número L L60070 4028

Descripción

Descripción:

  • Reduce sus gastos: Las herramientas con derivación electrostática protegen a los componentes electrónicos de posibles daños.
  • Facilita el manejo: La tapa giratoria extra larga permite un guiado óptimo.
  • Aumenta su eficiencia: Concepto de tamaños de mango para destornilladores con equilibrio óptimo entre precisión y control.
  • Aumenta su precisión: Trabajo con sensibilidad y transmisión de fuerzas controlada gracias al mango estrecho con zona de agarre suave.
  • Aplicación: Ideal para trabajos de atornillado de precisión y de filigrana en componentes con peligro electrostático.
  • El desafío durante el trabajo en componentes electrónicos consiste en que pueden resultar dañados incluso con la menor tensión. Esta tarea se supera sin problemas con los destornilladores de precisión PicoFinish® ESD con derivación electrostática. Gracias a sus mangos largos y finos y a la zona de giro rápido, los destornilladores de precisión son ideales para trabajar de forma precisa y con la máxima sensibilidad en piezas de trabajo sensibles. El diseño del mango ergonómico con zona blanda permite realizar un trabajo cómodo. El giro con sensibilidad y rápido se asiste con la tapa giratoria de giro suave. Además, los símbolos del destornillador impresos en la tapa giratoria facilitan la elección del perfil correcto del destornillador. La herramienta disipadora deriva la energía electrostática de forma controlada y segura. Los destornilladores de precisión ESD se fabrican de acuerdo con la norma internacional IEC 61340-5-1 y garantizan así la máxima protección de los componentes electrónicos. Los destornilladores tienen una resistencia superficial de 10⁶ - 10⁹ ohmios.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: Si
  • Hexágonal exterior (mm): 5 mm
  • Diámetro del mango (mm): 18 mm
  • Longitud Total (mm): 160 mm
  • Ancho del cabezal Llaves Allen para tuercas 1 (mm): 7 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 60 mm
  • con batería / batería recargable: No

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra