941 W Soporte acodado, 75 mm, ángulo 90°

Número de artículo: 4365032
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
    Tipo de producto Regla graduada manual

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4365032
    EAN / GTIN 4059192016289
    Número del fabricante 4365032
    Número L L40080 61

    Descripción

    Ejecución:

    Para dispositivos de medición y en combinación con dispositivos de medición estándar en los que sea necesario inclinar el dispositivo de medición

    Descripción:

    • 941 W Soporte acodado 75 mm, 90 °

    Característica:

    • Tipo de calibración: Sin calibrar
    • Nombre del grupo de productos: Relojes comparadores
    • Nombre del grupo de productos: MarCator
    • Aplicación: Para dispositivos de medición de todo tipo Para utilizar con relojes comparadores o sondas inductivas Para posicionamiento inclinado respecto a la dirección de medición y en posición desplazada
    • Nombre del producto: Soporte acodado
    • Tipo de producto: 941 W
    • Categorías de accesorios (eShop): 941 Soporte especial
    • Recorrido de medición: 3 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra