Palpador de MD Longitud de brazo palpador 14,5 mm 2R mm

Número de artículo: 436371 2R
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ bola de medición (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca de conexión M2
⌀ bola de medición 2 mm
Longitud de palpador L 14,5 mm
Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 436371 2R
EAN / GTIN 4059192013769
Número del fabricante 4309051

Descripción

Ejecución:

Palpador con esfera de rubí (resistencia elevada al desgaste, no es magnético ni conductor eléctrico).

Idóneo para:

Relojes comparadores de palanca sensitiva Mahr, rosca de conexión M2.

Idóneo para: