Palpador de MD, longitud de brazo palpador 36,5 mm 2 mm

Número de artículo: 436317 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ bola de medición (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Rosca de conexión M1,4
    ⌀ bola de medición 2 mm
    Longitud de palpador L 36,53 mm
    Tipo de producto Palpador de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 436317 2
    EAN / GTIN 7630041110807
    Número del fabricante 01860212

    Descripción

    Idóneo para:

    Relojes comparadores de palanca sensitiva TESA, rosca de conexión M1,4.

    Idóneo para: