{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 2270 | |
Margen de medición por cada dirección | 0,4 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
⌀ bola de medición | 2 mm | |
Ángulo de giro | 2×110 grados | |
Fuerza de medición | 0,15 N | |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ de carcasa | 29 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Reloj comparador con palpador oscilante |
Número de artículo | 436301 0,4/29 | |
EAN / GTIN | 4059192013332 | |
Número del fabricante | 4305200 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Comparador de palanca sensitiva Longitud del brazo palpador 14,5 mm, Capacidad de medición según dirección / ⌀ de carcasa: 0,4/29mm
a petición
En stock
468 piezas en stock
108,12 €
85,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
374 piezas en stock
70,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de carcasa | 29 mm | 29 mm |
Margen de medición por cada dirección | 0,4 mm | 0,4 / 29 mm |
Fuerza de medición | 0,15 N | 0,15 N |
⌀ bola de medición | 2 mm | 2 mm |
Ángulo de giro | 2×110 grados | 2×110 grados |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Tipo de producto | Reloj comparador con palpador oscilante | Reloj comparador con palpador oscilante |