{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca de conexión | M1,7 | |
⌀ bola de medición | 2 mm | |
Longitud de palpador L | 36,8 mm | |
Tipo de producto | Palpador de medición |
Número de artículo | 436285 2 | |
EAN / GTIN | 2050001951380 | |
Número del fabricante | 131324 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Palpador de MD Longitud de brazo palpador 33,9 mm, ⌀ bola de medición: 2mm
a petición
En stock
95 piezas en stock
10,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
529 piezas en stock
8,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Rosca de conexión | M1,7 | M1,6 |
⌀ bola de medición | 2 mm | 2 mm |
Longitud de palpador L | 36,8 mm | 13,5 mm |
Tipo de producto | Palpador de medición | Palpador de medición |