Palpador de MD Longitud de brazo palpador 17,4 mm 2R mm

Número de artículo: 436283 2R
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ bola de medición (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de palpador Palpador con esfera de rubí
Rosca de conexión M1,7
⌀ bola de medición 2 mm
Longitud de palpador L 20,9 mm
Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 436283 2R
EAN / GTIN 2050001060631
Número del fabricante 21CZA201

Descripción

Idóneo para:

Instrumentos de medición de palanca sensitiva Mitutoyo, rosca de conexión M1,7 (indicación de longitud desde el centro de la esfera hasta el tope en la rosca).
Palpador con esfera de rubí (resistencia elevada al desgaste, no es magnético ni conductor eléctrico).

Idóneo para:

N.º 436261; n.º 436276 tam. 0,8/39; n.º 436271