{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Margen de medición por cada dirección | 0,8 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Margen de desviación fe | 16 µm | |
Margen de desviación total ftot | 20 µm | |
Error de histéresis fu | 3 µm | |
⌀ bola de medición | 2 mm | |
Ángulo de giro | 2×110 grados | |
Fuerza de medición | 0,3 N | |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ de carcasa | 39 mm | |
Embalaje | Caja estable | |
Tipo de producto | Reloj comparador con palpador oscilante |
Número de artículo | 436276 0,8/39 | |
EAN / GTIN | 4946368676012 | |
Número del fabricante | 513-444-10E |