{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Margen de medición por cada dirección | 0,4 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Margen de desviación fe | 8 µm | |
Margen de desviación total ftot | 13 µm | |
Error de histéresis fu | 3 µm | |
⌀ bola de medición | 2 mm | |
Ángulo de giro | 2×120 grados | |
Longitud de brazo palpador | 17,4 mm | |
Fuerza de medición | 0,3 N | |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ de carcasa | 39 mm | |
Embalaje | Caja estable | |
Tipo de producto | Reloj comparador con palpador oscilante |
Número de artículo | 436271 0,4/39 | |
EAN / GTIN | 4946368675800 | |
Número del fabricante | 513-454-10E |