912 Pieza intermedia de la varilla de medición 20 mm

Número de artículo: 4360252
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Palpador de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4360252
    EAN / GTIN 4059192015947
    Número del fabricante 4360252
    Número L L40080 323

    Descripción

    Ejecución:

    Para uso en relojes comparadores, indicadores de precisión y sondas con rosca de conexión M2,5

    Descripción:

    • 912 Extensión para clavijas táctiles, l= 20 mm

    Característica:

    • Nombre del producto: Prolongación para perno sensor
    • Tipo de calibración: Sin calibrar
    • Nombre del grupo de productos: Relojes comparadores
    • Nombre del grupo de productos: MarCator
    • Categorías de accesorios (eShop): 912 Distanciadores de clavijas de medición
    • Tipo de producto: 912
    • Dimensión l en mm: 20 mm
    • Dimensión d en mm: 4 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra