906 H Contacto esférico con esfera de carburo de 5 mm

Número de artículo: 4360160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4360160
EAN / GTIN 4059192015725
Número del fabricante 4360160
Número L L40080 6

Descripción

Ejecución:

Para uso en relojes comparadores, indicadores de precisión y sondas con rosca de conexión M2,5

Descripción:

  • 906 H Plaquita de medición esférica, metal duro, l = 9 mm, d = 5,0 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Relojes comparadores
  • Nombre del grupo de productos: MarCator
  • Nombre del producto: Inserto de medición de bola
  • Material Superficie de medición: Carburo
  • Categorías de accesorios (eShop): 906 H Plaquitas de medición esféricas
  • Tipo de producto: 906 H
  • Dimensión l en mm: 9 mm
  • Dimensión d en mm: 5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra