902 H Contacto de alargadera 20 mm

Número de artículo: 4360044
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4360044
EAN / GTIN 4059192015305
Número del fabricante 4360044
Número L L40080 14

Descripción

Ejecución:

Para uso en relojes comparadores, indicadores de precisión y sondas con rosca de conexión M2,5

Descripción:

  • 902 H Plaquita de medición esférica, metal duro, l = 20 mm, r = 6 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Inserto de medición esférico
  • Diseño Superficie de medición: Esférico
  • Nombre del grupo de productos: Relojes comparadores
  • Nombre del grupo de productos: MarCator
  • Material Superficie de medición: Carburo
  • Categorías de accesorios (eShop): 902 Plaquitas de medición esféricas
  • Tipo de producto: 902 H
  • Dimensión l en mm: 20 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra